DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
007 N70 BAG25
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 007 N70 BAG25
O-Ring; 1.78MM Cross Section X 3.68MM ID; NBR; 25BAG
制造商部件号
007 N70 BAG25
BDI部件号
21484001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/O%E5%9E%8B%E7%8E%AF-V%E5%9E%8B%E7%8E%AF/007-N70-BAG25/p/21484001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886489351
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
S02252
名称
O-Ring
产品明细
O-Ring
产品规格
O-Ring; 1.78MM Cross Section X 3.68MM ID; NBR; 25BAG
详细描述
O-Ring; 1.78MM Cross Section X 3.68MM ID; NBR; 25BAG