https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21580876-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnMlpDOHhNREk1TXpRME56UXlOakEzT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNakUxT0RBNE56WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzUxNDMwYjE0MzE2YTFlMjgxMGZjYTQ0OTFhZDkzODE3MjI1ZjZhMjRlNjBiNDAzODk4MjBjZDNhY2EwM2E1ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21580876-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnMlpDOHhNREk1TXpRME56UXlOakEzT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNakUxT0RBNE56WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzUxNDMwYjE0MzE2YTFlMjgxMGZjYTQ0OTFhZDkzODE3MjI1ZjZhMjRlNjBiNDAzODk4MjBjZDNhY2EwM2E1ZA
SEW EURODRIVE
SEW EURODRIVE
107352
SEW EURODRIVE SEW EURODRIVE
描述
SEW EURODRIVE 107352
O-Ring; 66MM Inside Diameter; 2MM Cross Section; NBR; 70 Durometer
制造商部件号
107352
BDI部件号
25351497
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/O%E5%9E%8B%E7%8E%AF-V%E5%9E%8B%E7%8E%AF/107352/p/25351497
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02252
名称
O-Ring
产品明细
O-Ring
产品规格
66MM Inside Diameter; 2MM Cross Section; NBR; 70 Durometer
详细描述
O-Ring; 66MM Inside Diameter; 2MM Cross Section; NBR; 70 Durometer