SKF
SKF
405053 / 505 VE R
SKF SKF
描述
SKF 405053 / 505 VE R
V-Ring; 19.409" Shaft Diameter; 2.559" Width; VE Seal Design Code; Nitrile Rubber Lip Material
制造商部件号
405053 / 505 VE R
BDI部件号
1255865
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/O%E5%9E%8B%E7%8E%AF-V%E5%9E%8B%E7%8E%AF/405053-505-VE-R/p/1255865
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311451376
重量 / Kilogram
2.17
Product Group - BDI
S02252
名称
V-Ring
关键字串
Lip
产品明细
V-Ring
产品规格
19.409" Shaft Diameter; 2.559" Width; VE Seal Design Code; Nitrile Rubber Lip Material
详细描述
V-Ring; 19.409" Shaft Diameter; 2.559" Width; VE Seal Design Code; Nitrile Rubber Lip Material