https://www.bdiexpress.com/medias/INDWHDORINGX-21464700-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoak5pOHhNRFUyTlRrNU56TXpNRFEyTWk5SlRrUlhTRVJQVWtsT1IxaGZNakUwTmpRM01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWFiZmNkNzA3ZTEwNGM4MGFmMmM4MTkwNWZkZDlmOTc0MGMwZDZkZDhkMDRjZjc3YTUzYzRhM2IyOWYzMjFjZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWHDORINGX-21464700-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoak5pOHhNRFUyTlRrNU56TXpNRFEyTWk5SlRrUlhTRVJQVWtsT1IxaGZNakUwTmpRM01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWFiZmNkNzA3ZTEwNGM4MGFmMmM4MTkwNWZkZDlmOTc0MGMwZDZkZDhkMDRjZjc3YTUzYzRhM2IyOWYzMjFjZg
WEATHERHEAD
WEATHERHEAD
7629X10
WEATHERHEAD WEATHERHEAD
描述
WEATHERHEAD 7629X10
O-Ring; Buna-N 90 Durometer; 0.755" ID; 0.949" OD; 0.097" Cross Section; 5/8" Port Size; -40 To 120 Deg C Temperature Range; SAE J515 Type CH Standard
制造商部件号
7629X10
BDI部件号
21464700
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/O%E5%9E%8B%E7%8E%AF-V%E5%9E%8B%E7%8E%AF/7629X10/p/21464700
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 20 |
| BDI- 美国 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02252
名称
O-Ring
产品明细
O-Ring
产品规格
Buna-N 90 Durometer; 0.755" ID; 0.949" OD; 0.097" Cross Section; 5/8" Port Size; -40 To 120 Deg C Temperature Range; SAE J515 Type CH Standard
详细描述
O-Ring; Buna-N 90 Durometer; 0.755" ID; 0.949" OD; 0.097" Cross Section; 5/8" Port Size; -40 To 120 Deg C Temperature Range; SAE J515 Type CH Standard

