https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21464701-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoaFl5ODVPREkwT1RrM01UUTJOalUwTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFEyTkRjd01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZWRjYzIxMTlhZDNiMGJmNTExZDBjYWI0OWY5ZGI3NDc0N2EyOTA1MWExZjlhZDhiOWM5YWFiMjk4NTMxMjkw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21464701-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoaFl5ODVPREkwT1RrM01UUTJOalUwTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFEyTkRjd01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZWRjYzIxMTlhZDNiMGJmNTExZDBjYWI0OWY5ZGI3NDc0N2EyOTA1MWExZjlhZDhiOWM5YWFiMjk4NTMxMjkw
WEATHERHEAD
WEATHERHEAD
7629X6 (22617-6)
WEATHERHEAD WEATHERHEAD
描述
WEATHERHEAD 7629X6 (22617-6)
O-Ring; 0.078" Cross Section X 0.468"ID X 0.624" OD; Nitrile
制造商部件号
7629X6 (22617-6)
BDI部件号
21464701
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/O%E5%9E%8B%E7%8E%AF-V%E5%9E%8B%E7%8E%AF/7629X6-(22617-6)/p/21464701
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0639789260826
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02172
名称
O-Ring
产品明细
O-Ring
产品规格
O-Ring; 0.078" Cross Section X 0.468"ID X 0.624" OD; Nitrile
详细描述
O-Ring; 0.078" Cross Section X 0.468"ID X 0.624" OD; Nitrile