https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-24968948-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoaVl5OHhNREE1TURBMU1qYzRNREEyTWk5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNalE1TmpnNU5EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTYxOThlMDU1Y2UwN2ZjYmM3MDBkNzVlMTY2ZWNlNWI1NTI0NzY2NDViM2YwZjljZDQ3ZDlmN2UwMWNmNzFjNQ
SKF
SKF
R08-A 111X121X5.5
SKF SKF
描述
SKF R08-A 111X121X5.5
V-Ring; 111MM Shaft Diameter; 121MM Housing Bore; 5.5MM Nominal Width; R08-A Seal Design Code
制造商部件号
R08-A 111X121X5.5
BDI部件号
24968948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/O%E5%9E%8B%E7%8E%AF-V%E5%9E%8B%E7%8E%AF/R08-A-111X121X5-5/p/24968948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
名称
V-Ring
关键字串
Lip
产品明细
V-Ring
产品规格
111MM Shaft Diameter; 121MM Housing Bore; 5.5MM Nominal Width; R08-A Seal Design Code
详细描述
V-Ring; 111MM Shaft Diameter; 121MM Housing Bore; 5.5MM Nominal Width; R08-A Seal Design Code