https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21490973-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJneU9DODVPREkxT0RBM05EWTJOVEkyTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFE1TURrM00xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NjZmMDg2ODZjZTE1NzZlYWJlMzZmNDEyN2Y3MTkwNWJlNzgxMjljOWI0OWIzMWI5MmJlZGU1NTc0NTcxNTA1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21490973-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJneU9DODVPREkxT0RBM05EWTJOVEkyTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFE1TURrM00xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NjZmMDg2ODZjZTE1NzZlYWJlMzZmNDEyN2Y3MTkwNWJlNzgxMjljOWI0OWIzMWI5MmJlZGU1NTc0NTcxNTA1
BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
V-35 VS V-GYšRš
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING V-35 VS V-GYšRš
V-Ring; 33-36MM Shaft Dia X 31MM ID; Nitrile; Shore A 60
制造商部件号
V-35 VS V-GYšRš
BDI部件号
1464920
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/O%E5%9E%8B%E7%8E%AF-V%E5%9E%8B%E7%8E%AF/V-35-VS-V-GY%C5%A1R%C5%A1/p/1464920
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 4 |
| BDI- 匈牙利 | 4 |
| BDI- 罗马尼亚 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
名称
V-Ring
产品明细
V-Ring
产品规格
V-Ring; 33-36MM Shaft Dia X 31MM ID; Nitrile; Shore A 60
详细描述
V-Ring; 33-36MM Shaft Dia X 31MM ID; Nitrile; Shore A 60
