https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17008430-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnNE9TODVPRFEyTXpZd01URXpNVGd5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOekF3T0RRek1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNmM1YTYzOTkzMTQ3ODhiN2M3YTUwZTAxMTViYmRiNTlmMjZiYTIxY2UzM2I5ZGQ4NzMyNzQxOGVhZmE0NDUz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17008430-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnNE9TODVPRFEyTXpZd01URXpNVGd5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOekF3T0RRek1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNmM1YTYzOTkzMTQ3ODhiN2M3YTUwZTAxMTViYmRiNTlmMjZiYTIxY2UzM2I5ZGQ4NzMyNzQxOGVhZmE0NDUz
BUSAK & SHAMBAN
BUSAK & SHAMBAN
PT0300900-T46V
BUSAK & SHAMBAN BUSAK & SHAMBAN
描述
BUSAK & SHAMBAN PT0300900-T46V
Glyd Ring; 90MM X 74.5MM X 6.3MM
制造商部件号
PT0300900-T46V
BDI部件号
17008430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/PT0300900-T46V/p/17008430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
S02252
名称
Ring
产品明细
Glyd Ring
产品规格
Glyd Ring; 90MM X 74.5MM X 6.3MM
详细描述
Glyd Ring; 90MM X 74.5MM X 6.3MM