TIMKEN
TIMKEN
TIM H2340
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM H2340 ; 轴承配件/紧定套
Adapter Sleeve; 176MM Length; 250MM Outer Diameter; M200X3 Thread; For 180MM Bore Spherical Roller Bearing
制造商部件号
H2340
BDI部件号
1356675
详情
1414.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/TIM-H2340/p/1356675
单价(不含税)
¥1,414.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796246829
重量 / Kilogram
13.9
Product Group - BDI
B02222
名称
Sleeve
关键字串
Adapter
重量/磅
30.64422
产品明细
Adapter Sleeve
产品规格
176MM Length; 250MM Outer Diameter; M200X3 Thread
详细描述
Adapter Sleeve; 176MM Length; 250MM Outer Diameter; M200X3 Thread; For 180MM Bore Spherical Roller Bearing

