TIMKEN
TIMKEN
TIMKEN H3038
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H3038 ; 轴承配件/紧定套
Adapter Sleeve; 112MM Length; 220MM Outer Diameter; M190X3 Thread; For 170MM Bore Spherical Roller Bearing
制造商部件号
H3038
BDI部件号
1356879
详情
832.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/TIMKEN-H3038/p/1356879
单价(不含税)
¥832.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796246898
重量 / Kilogram
7.45
Product Group - BDI
B02222
名称
Sleeve
关键字串
Adapter
重量/磅
16.42442
产品明细
Adapter Sleeve
产品规格
112MM Length; 220MM Outer Diameter; M190X3 Thread
详细描述
Adapter Sleeve; 112MM Length; 220MM Outer Diameter; M190X3 Thread; For 170MM Bore Spherical Roller Bearing

