WALTER SURFACE TECH
WALTER SURFACE TECH
01A014
WALTER SURFACE TECH WALTER SURFACE TECH
描述
WALTER SURFACE TECH 01A014
Jobber Drill Bit; 7/32" Drill Size; SST 118 Deg Jobber
制造商部件号
01A014
BDI部件号
17790212
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/01A014/p/17790212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662980252000
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
G00140
名称
Bit
关键字串
Drill
重量/磅
0.031
产品明细
Jobber Drill Bit
产品规格
Jobber Drill Bit; 7/32" Drill Size; SST 118 Deg Jobber
详细描述
Jobber Drill Bit; 7/32" Drill Size; SST 118 Deg Jobber