WALTER SURFACE TECH
WALTER SURFACE TECH
03A061
WALTER SURFACE TECH WALTER SURFACE TECH
描述
WALTER SURFACE TECH 03A061
Drill Bit; 6-32NC SST HSS Hand Tap; Machine Screw Size; Taper Style; 36 Drill
制造商部件号
03A061
BDI部件号
17790487
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/03A061/p/17790487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662980250372
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
G00140
名称
Bit
关键字串
Drill
重量/磅
0.04
产品明细
Drill Bit
产品规格
Drill Bit; 6-32NC SST HSS Hand Tap; Machine Screw Size; Taper Style; 36 Drill
详细描述
Drill Bit; 6-32NC SST HSS Hand Tap; Machine Screw Size; Taper Style; 36 Drill