https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25165484-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhoWlM4eE1ESTVOakV3TWpBNU1qZ3pNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhOalUwT0RSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3OTNlN2M4ZTZlYTY1NDMyZmY1MDBhODdjMmRjMTY3ZGQyZjNhY2Y5MjRlMGU5NmU2YTQ3NmUwOGRlOWI4NjYy
WURTH
WURTH
06556 060
WURTH WURTH
描述
WURTH 06556 060
Machine Screw Tap; M5 Thread Size; 1MM Pitch; 80MM Length; 6MM Shaft Diameter; 4.9MM Square Drive; 5MM Core Hole Diameter; Green Ring
制造商部件号
06556 060
BDI部件号
25165484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/06556-060/p/25165484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
G00268
名称
Tap
关键字串
Machine Screw
产品明细
Machine Screw Tap
产品规格
M5 Thread Size; 1MM Pitch; 80MM Length; 6MM Shaft Diameter; 4.9MM Square Drive; 5MM Core Hole Diameter; Green Ring
详细描述
Machine Screw Tap; M5 Thread Size; 1MM Pitch; 80MM Length; 6MM Shaft Diameter; 4.9MM Square Drive; 5MM Core Hole Diameter; Green Ring