https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25097671-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE5DOHhNREEzTmpZME1qRTRNVEUxTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RjMk56RmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8Mzg4MjE2Yjk1YzRkNjc1ODViYzI2NTRmZWRmZmRjMjZkMzU2Y2RhM2RhOTViYzA1ZjQ1MWFkODE2Y2I4MzIyMw
WURTH
WURTH
06636 120 Tulejka M6x1,0 DL 12 MM
WURTH WURTH
描述
WURTH 06636 120 Tulejka M6x1,0 DL 12 MM
Insert Nut; M6 X 1 Thread Size; 12MM Length; Zinc Plated Steel
制造商部件号
06636 120 Tulejka M6x1,0 DL 12 MM
BDI部件号
25097672
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/06636-120-Tulejka-M6x1,0-DL-12-MM/p/25097672
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|