https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25181150-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnMk5pOHhNREk1TnpRek16UXlNemt3TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RFeE5UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y1OWNjNzNkODZiMjAzMTBjOTA2NzcwZjVhYjY5NWY0OWFlNWVjYzRhMmVjMDk1MWNiNDdjMGI4YjI2NTFkNA
WURTH
WURTH
06636 94 TULEJKA M6x1,0 DL.9,4 MM
WURTH WURTH
描述
WURTH 06636 94 TULEJKA M6x1,0 DL.9,4 MM
Insert Nut; M6 X 1 Thread Size; 9.4MM Length; Steel; Zinc Plated
制造商部件号
06636 94 TULEJKA M6x1,0 DL.9,4 MM
BDI部件号
25181148
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/06636-94-TULEJKA-M6x1,0-DL-9,4-MM/p/25181148
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|