https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-21445099-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhrTWk4eE1EUTBOemd3TURFek9UZ3dOaTlKVGtSTkxVZFlXRmhZV0ZoZk1qRTBORFV3T1RsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNzE2NWRhODIyZDQwNGI3YjBkMDk0ZGZlZDAzYTRhZjE4YjRkMjhkZDBiNzNlYmY5MjZmNWNjNDNjMDY2YzI3
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
14642
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 14642
Impact Socket; 1/2" Drive Size; 6 Point; 1-5/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type
制造商部件号
14642
BDI部件号
21445099
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/14642/p/21445099
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950527475
重量 / Kilogram
0.776
Product Group - BDI
G00190
名称
Socket
关键字串
Impact
重量/磅
1.54
产品明细
Impact Socket
产品规格
1/2" Drive Size; 6 Point; 1-5/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type
详细描述
Impact Socket; 1/2" Drive Size; 6 Point; 1-5/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type