MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
17658
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 17658
Impact Socket; 1" Drive Size; 6 Point; 1-13/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type
制造商部件号
17658
BDI部件号
616246
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/17658/p/616246
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950337807
重量 / Kilogram
1.553
Product Group - BDI
G00268
名称
Socket
关键字串
Impact
重量/磅
3.68
产品明细
Impact Socket
产品规格
1" Drive Size; 6 Point; 1-13/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type
详细描述
Impact Socket; 1" Drive Size; 6 Point; 1-13/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type