LENOX TOOLS
LENOX TOOLS
20144-V218HE
LENOX TOOLS LENOX TOOLS
描述
LENOX TOOLS 20144-V218HE
Hacksaw Blade; 12" Length; 1/2" Width; 18 Tooth Per Inch; T2 Technology; Paint Finish
制造商部件号
20144-V218HE
BDI部件号
17123301
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/20144-V218HE/p/17123301
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 19 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082472201444
重量 / Kilogram
0.186
Product Group - BDI
G00140
名称
Blade
关键字串
Hacksaw
制造商货号
433-20144V218HE
产品明细
Hacksaw Blade
产品规格
12" Length; 1/2" Width; 18 Tooth Per Inch; T2 Technology; Paint Finish
详细描述
Hacksaw Blade; 12" Length; 1/2" Width; 18 Tooth Per Inch; T2 Technology; Paint Finish