MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
4614
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 4614
Impact Socket; 1/2" Drive Size; 6 Point; 7/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type
制造商部件号
4614
BDI部件号
620844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/4614/p/620844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950140520
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
G00268
名称
Socket
关键字串
Impact
重量/磅
0.16
产品明细
Impact Socket
产品规格
1/2" Drive Size; 6 Point; 7/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type
详细描述
Impact Socket; 1/2" Drive Size; 6 Point; 7/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type