https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25173290-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhrTWk4eE1ESTVOREkyTmpBMk9UQXlNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhOek15T1RCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYjQ1MmUyMmY3ZWJiMTEwNDVmYjdhODQ3NTA2MDc1YjlkODliMzUwODhiYjkzYWE0OGRjMmU3MjZkYTNlYTQ5
MILWAUKEE TOOLS
MILWAUKEE TOOLS
48-17-5050
MILWAUKEE TOOLS MILWAUKEE TOOLS
描述
MILWAUKEE TOOLS 48-17-5050
Core Bit; 5" Diameter; 16" Length; 1-1/4"-7 Thread; Diamond Ultra Wet; Tall-Thin Segment
制造商部件号
48-17-5050
BDI部件号
25173301
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/48-17-5050/p/25173301
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0045242567850
重量 / Kilogram
3.64
Product Group - BDI
G00140
名称
Bit
关键字串
Core
产品明细
Core Bit
产品规格
5" Diameter; 16" Length; 1-1/4"-7 Thread; Diamond Ultra Wet; Tall-Thin Segment
详细描述
Core Bit; 5" Diameter; 16" Length; 1-1/4"-7 Thread; Diamond Ultra Wet; Tall-Thin Segment