https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25173797-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmczTVM4eE1ESTVOREk1TVRFd016YzNOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhOek0zT1RkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwMzY4M2YxZTM0MWRhMTg5OTYxYjE0MmYyNzM3ODAyYjJiYjljN2E1MWU3YWU3MDUxMDdhZWJhMGEyYWY5Yjlh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25173797-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmczTVM4eE1ESTVOREk1TVRFd016YzNOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhOek0zT1RkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwMzY4M2YxZTM0MWRhMTg5OTYxYjE0MmYyNzM3ODAyYjJiYjljN2E1MWU3YWU3MDUxMDdhZWJhMGEyYWY5Yjlh
MILWAUKEE TOOLS
MILWAUKEE TOOLS
48-20-7932
MILWAUKEE TOOLS MILWAUKEE TOOLS
描述
MILWAUKEE TOOLS 48-20-7932
Hammer Drill Bit; 1/4" Diameter; 6" Usable Length; 8" Length; 4 Cutter; Solid Tip; Solid Head Carbide; 15 Per Pack
制造商部件号
48-20-7932
BDI部件号
25173800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/48-20-7932/p/25173800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0045242542390
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
G00140
名称
Drill Bit
关键字串
Hammer
产品明细
Hammer Drill Bit
产品规格
1/4" Diameter; 6" Usable Length; 8" Length; 4 Cutter; Solid Tip; Solid Head Carbide; 15 Per Pack
详细描述
Hammer Drill Bit; 1/4" Diameter; 6" Usable Length; 8" Length; 4 Cutter; Solid Tip; Solid Head Carbide; 15 Per Pack

