

MILWAUKEE TOOLS
MILWAUKEE TOOLS
48-20-8880
MILWAUKEE TOOLS MILWAUKEE TOOLS
描述
MILWAUKEE TOOLS 48-20-8880
Drill Bit; 1/8" Size; 1/4" Hex Shank; Durable Carbide Tip; Multi-Material; For Hammer Drilling
制造商部件号
48-20-8880
BDI部件号
25173806
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/48-20-8880/p/25173806
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0045242539963
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
G00140
名称
Bit
关键字串
Drill
产品明细
Drill Bit
产品规格
1/8" Size; 1/4" Hex Shank; Durable Carbide Tip; Multi-Material
详细描述
Drill Bit; 1/8" Size; 1/4" Hex Shank; Durable Carbide Tip; Multi-Material; For Hammer Drilling