https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25174276-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnM01DOHhNREk1TkRNM056QXlNVFEzTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TnpReU56WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y5MDgxZDAzZTc4OTczMTlhMTBkZGQ4ZGE2MTFlOWFmODI3ODM0YjIzN2Y5MzBjMjJlZjFiMDZjZjNjOTcyOA
MILWAUKEE TOOLS
MILWAUKEE TOOLS
48-89-9321
MILWAUKEE TOOLS MILWAUKEE TOOLS
描述
MILWAUKEE TOOLS 48-89-9321
Step Bit; PG7-PG21/28MM Size; 9 Hole; 3-Flat Shank; Single Cutting Edge; Black Oxide Finish
制造商部件号
48-89-9321
BDI部件号
25174276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/48-89-9321/p/25174276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0045242364060
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
G00140
名称
Bit
关键字串
Step
产品明细
Step Bit
产品规格
PG7-PG21/28MM Size; 9 Hole; 3-Flat Shank; Single Cutting Edge; Black Oxide Finish
详细描述
Step Bit; PG7-PG21/28MM Size; 9 Hole; 3-Flat Shank; Single Cutting Edge; Black Oxide Finish