https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-21982193-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE5DOHhNRFEwT0RVNE5EY3pOamM1T0M5SlRrUk5MVWRZV0ZoWVdGaGZNakU1T0RJeE9UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2JlYmI0ZjhlOTM1NjgyMjE1NGI2YTg3OWE2NGEyYTc4OGM0N2QwZTc5YTc0NWNmMGQ0ZWYxOWMyNGUxN2VlYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-21982193-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE5DOHhNRFEwT0RVNE5EY3pOamM1T0M5SlRrUk5MVWRZV0ZoWVdGaGZNakU1T0RJeE9UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2JlYmI0ZjhlOTM1NjgyMjE1NGI2YTg3OWE2NGEyYTc4OGM0N2QwZTc5YTc0NWNmMGQ0ZWYxOWMyNGUxN2VlYw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
4M619
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 4M619
Impact Socket; 1/2" Drive Size; 6 Point; 19MM Size; Alloy Steel; Metric Measurement Type
制造商部件号
4M619
BDI部件号
21982193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/4M619/p/21982193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950374055
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
G00190
名称
Socket
关键字串
Impact
重量/磅
0.33
产品明细
Impact Socket
产品规格
1/2" Drive Size; 6 Point; 19MM Size; Alloy Steel; Metric Measurement Type
详细描述
Impact Socket; 1/2" Drive Size; 6 Point; 19MM Size; Alloy Steel; Metric Measurement Type