WURTH
WURTH
624001350
WURTH WURTH
描述
WURTH 624001350
Twist Drill Bit; 13.5MM Diameter; 160MM Length; 108MM Flute Length; Spiral Point; High Speed Steel; 130 Degree Angle
制造商部件号
624001350
BDI部件号
25097946
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/624001350/p/25097946
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
G00210
名称
Drill Bit
关键字串
Twist
产品明细
Twist Drill Bit
产品规格
13.5MM Diameter; 160MM Length; 108MM Flute Length; Spiral Point; High Speed Steel; 130 Degree Angle
详细描述
Twist Drill Bit; 13.5MM Diameter; 160MM Length; 108MM Flute Length; Spiral Point; High Speed Steel; 130 Degree Angle