https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25097946-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmcxTVM4eE1EQTNOalkwTXpBek16RXhPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXdPVGM1TkRaZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wxNTNiYzY4MjVjYTA1Njc5OWJhZjM4NzAxNDA3ZjExY2RjNDA4Nzk0NmMwZTc0ZWJlNDQyMjJjZTdhYWU3ZDY4
WURTH
WURTH
624001450
WURTH WURTH
描述
WURTH 624001450
Twist Drill Bit; 14.5MM Diameter; 169MM Length; 114MM Flute Length; Spiral Point; High Speed Steel; 130 Degree Angle
制造商部件号
624001450
BDI部件号
25097948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/624001450/p/25097948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
G00210
名称
Drill Bit
关键字串
Twist
产品明细
Twist Drill Bit
产品规格
14.5MM Diameter; 169MM Length; 114MM Flute Length; Spiral Point; High Speed Steel; 130 Degree Angle
详细描述
Twist Drill Bit; 14.5MM Diameter; 169MM Length; 114MM Flute Length; Spiral Point; High Speed Steel; 130 Degree Angle