MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
7630
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 7630
Impact Socket; 1" Drive Size; 6 Point; 15/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type
制造商部件号
7630
BDI部件号
624025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/7630/p/624025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950140025
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
G00190
名称
Socket
关键字串
Impact
重量/磅
1.19
产品明细
Impact Socket
产品规格
1" Drive Size; 6 Point; 15/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type
详细描述
Impact Socket; 1" Drive Size; 6 Point; 15/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type