MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
7694
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 7694
Impact Socket; 1" Drive Size; 6 Point; 2-15/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type
制造商部件号
7694
BDI部件号
624056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/7694/p/624056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950140322
重量 / Kilogram
2.52
Product Group - BDI
G00190
名称
Socket
关键字串
Impact
重量/磅
6.03
产品明细
Impact Socket
产品规格
1" Drive Size; 6 Point; 2-15/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type
详细描述
Impact Socket; 1" Drive Size; 6 Point; 2-15/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type