https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-22493904-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaFpTOHhNRFV3TWpZMk5USTBNRFl3Tmk5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZNakkwT1RNNU1EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTg5YjU1MGY3NjI2YTYwOTI3YjAwNjJhMTY3NTVjYzAwNWJiNTg4MTEwMjM4NmUwNzBlYzAyNmEwYjY3Y2NkYQ
GATES
GATES
78769
GATES GATES
描述
GATES 78769
Crimp Die; Polarseal Series; Polarseal Ii Refrigerant Hose; Almond Color; 10 Dash Size; Use With Olarseal Ortable Crimer Ii
制造商部件号
78769
BDI部件号
22493904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/78769/p/22493904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075729174
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
F02234
名称
Die
关键字串
Crimp
制造商货号
74821306
产品明细
Crimp Die
产品规格
Polarseal Series; Polarseal Ii Refrigerant Hose; Almond Color; 10 Dash Size
详细描述
Crimp Die; Polarseal Series; Polarseal Ii Refrigerant Hose; Almond Color; 10 Dash Size; Use With Olarseal Ortable Crimer Ii