https://www.bdiexpress.com/medias/INDSTTXXXXXX-INTENSS-PRO-VTH-BLADE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd3TVM4eE1EVTNOalEyT0RFeE5UUTROaTlKVGtSVFZGUllXRmhZV0ZoZlNVNVVSVTVUVTE5UVVrOWZWbFJJWDBKTVFVUkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYyMGRjMGJiZmZlNzMxZWJkNWNjNjEwZmRlODgzOTQ1YTRkMjYzMDQzNjVjNjk2NmM5YTYzZjNlOWRiZjYyNzI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSTTXXXXXX-INTENSS-PRO-VTH-BLADE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd3TVM4eE1EVTNOalEyT0RFeE5UUTROaTlKVGtSVFZGUllXRmhZV0ZoZlNVNVVSVTVUVTE5UVVrOWZWbFJJWDBKTVFVUkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYyMGRjMGJiZmZlNzMxZWJkNWNjNjEwZmRlODgzOTQ1YTRkMjYzMDQzNjVjNjk2NmM5YTYzZjNlOWRiZjYyNzI
STARRETT
STARRETT
99949-13-06
STARRETT STARRETT
描述
STARRETT 99949-13-06
Band Saw Blade; 13FT 6" Coil; 1" Width; 0.035" Thickness; 3-4/P Intenss PRO-VTH; Bi-Metal Material
制造商部件号
99949-13-06
BDI部件号
18376285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/99949-13-06/p/18376285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0049659164336
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00160
名称
Blade
关键字串
Band Saw
产品明细
Band Saw Blade
产品规格
13FT 6" Coil; 1" Width; 0.035" Thickness; 3-4/P Intenss PRO-VTH; Bi-Metal Material
详细描述
Band Saw Blade; 13FT 6" Coil; 1" Width; 0.035" Thickness; 3-4/P Intenss PRO-VTH; Bi-Metal Material

