https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25098228-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoaVlpOHhNREEzTmpZME5EQTBPRGt5Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RneU1qaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YjY5ZTlmNWNjZTcwODIxYWU2YTRiYmIzMWU0OTliYTU1YWI5N2Y1OTg5MzQ0ZTQ4ZjQ4NGEzNTM0OTIxZGRhZA
BOSCH POWER TOOLS
BOSCH POWER TOOLS
GCD 12 JL hidegkörfűrész 2000W 305mm
BOSCH POWER TOOLS BOSCH POWER TOOLS
描述
BOSCH POWER TOOLS GCD 12 JL hidegkörfűrész 2000W 305mm
Cut-Off Saw Tool; 1500RPM No-Load Speed; 2000W Rated Input Power; 650NM Laser Type; 1M Laser Class
制造商部件号
GCD 12 JL hidegkörfűrész 2000W 305mm
BDI部件号
25098228
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/GCD-12-JL-hidegk%C3%B6rf%C5%B1r%C3%A9sz-2000W-305mm/p/25098228
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
20
Product Group - BDI
G00140
名称
Tool
关键字串
Cut-Off Saw
重量/磅
44.0924
产品明细
Cut-Off Saw Tool
产品规格
1500RPM No-Load Speed; 2000W Rated Input Power; 650NM Laser Type; 1M Laser Class
详细描述
Cut-Off Saw Tool; 1500RPM No-Load Speed; 2000W Rated Input Power; 650NM Laser Type; 1M Laser Class