https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25181158-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd3WVM4eE1ESTVOelF6TkRBeE16Y3lOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhPREV4TlRoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxOTM1N2I1YWFiZTNlYWQ1M2E3ODgzZDQ0OWNhYTRhOTAxMmVhZDA0MTNjMzVmMWE3YWFmMzhkMTVmYzUzZjg1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25181158-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd3WVM4eE1ESTVOelF6TkRBeE16Y3lOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhPREV4TlRoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxOTM1N2I1YWFiZTNlYWQ1M2E3ODgzZDQ0OWNhYTRhOTAxMmVhZDA0MTNjMzVmMWE3YWFmMzhkMTVmYzUzZjg1
MAYR POWER TRANS.
MAYR POWER TRANS.
PTG csigafúró hengerelt DIN338N HSS 4.00
MAYR POWER TRANS. MAYR POWER TRANS.
描述
MAYR POWER TRANS. PTG csigafúró hengerelt DIN338N HSS 4.00
High Speed Steel Drill; 4MM Size; 118 Degree Tip Angle
制造商部件号
PTG csigafúró hengerelt DIN338N HSS 4.00
BDI部件号
25181158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/PTG-csigaf%C3%BAr%C3%B3-hengerelt-DIN338N-HSS-4-00/p/25181158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.102
Product Group - BDI
G00140
名称
Drill
关键字串
High Speed Steel
产品明细
High Speed Steel Drill
产品规格
4MM Size; 118 Degree Tip Angle
详细描述
High Speed Steel Drill; 4MM Size; 118 Degree Tip Angle