https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25122232-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhpWVM4eE1ERTBNVGN4TVRJek56RTFNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNakl5TXpKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xhNjU1NzRmYTFhOTVkY2NmOTMxMzcwMWE5ZWQ3NDM3ZTYyNTExMDhiNWVjNjM0YmU5YzgzM2QzNzVlMmU0YWM0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25122232-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhpWVM4eE1ERTBNVGN4TVRJek56RTFNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNakl5TXpKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xhNjU1NzRmYTFhOTVkY2NmOTMxMzcwMWE5ZWQ3NDM3ZTYyNTExMDhiNWVjNjM0YmU5YzgzM2QzNzVlMmU0YWM0
HILTI
HILTI
TE-CX 3/4-8
HILTI HILTI
描述
HILTI TE-CX 3/4-8
Hammer Drill Bit; 3/4" Diameter; 8" Working Length; 4 Cutting Edge; Tungsten Carbide; SDS Plus
制造商部件号
TE-CX 3/4-8
BDI部件号
25155058
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/TE-CX-3-4-8/p/25155058
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00140
名称
Drill Bit
关键字串
Hammer
产品明细
Hammer Drill Bit
产品规格
3/4" Diameter; 8" Working Length; 4 Cutting Edge; Tungsten Carbide; SDS Plus
详细描述
Hammer Drill Bit; 3/4" Diameter; 8" Working Length; 4 Cutting Edge; Tungsten Carbide; SDS Plus

