01E118 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWSUDRLSET-17790381-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmhtTmk4eE1EYzJPVFV4TVRZM056azRNaTlKVGtSWFUxVkVVa3hUUlZSZk1UYzNPVEF6T0RGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ODNiYzQxNWEzMmM4NTQ0NDVlZGM1ZDA2YzU5MmIyOWE5NTc5NGRkMDg0NjVlZDUzNDc1NzZkOWQ1ODc5ZmFk
17790381 手工工具 

WALTER SURFACE TECH WALTER SURFACE TECH

01E118

描述

WALTER SURFACE TECH 01E118

Drill Bit Set; 1⁄16" To 1⁄2"; SST 118 Degree; Fractional/Round Case

制造商部件号

01E118

BDI部件号
17790381

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
最低订购量
EAN条码
0662980052433
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00140
名称
Set
关键字串
Drill Bit
产品明细
Drill Bit Set
产品规格
Drill Bit Set; 1⁄16" To 1⁄2"; SST 118 Degree; Fractional/Round Case
详细描述
Drill Bit Set; 1⁄16" To 1⁄2"; SST 118 Degree; Fractional/Round Case