100B13 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCTOOLXX-27568554-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnM01pOHhNRE01TmpZeE16UTNOak00TWk5SlRrUkZRa05VVDA5TVdGaGZNamMxTmpnMU5UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGUxNWVkNzA0YTZmY2NlNDg1YjcyZjQxZTBiMzRlNjViZWE4Zjk3ZTQ0NTkwMjI4YTU5ZjQzYzI4YjQ2MDJmMg
27568554 手工工具 

EBC EBC

100B13

描述

EBC 100B13 ; 工具类/塞尺

Feeler Gauge; 100MM Length; 13 Piece; Copper Material; 0.05MM To 1MM Measuring Range; 0.05 To 0.3MM Interval 0.05MM; 0.4MM To 1MM Interval 0.1MM

制造商部件号

EBC 100B13

BDI部件号
27568554

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
名称
Gauge
关键字串
Feeler
产品明细
Feeler Gauge
产品规格
100MM Length; 13 Piece; Copper Material; 0.05MM To 1MM Measuring Range; 0.05 To 0.3MM Interval 0.05MM; 0.4MM To 1MM Interval 0.1MM
详细描述
Feeler Gauge; 100MM Length; 13 Piece; Copper Material; 0.05MM To 1MM Measuring Range; 0.05 To 0.3MM Interval 0.05MM; 0.4MM To 1MM Interval 0.1MM