WALTER SURFACE TECH
WALTER SURFACE TECH
30A170
WALTER SURFACE TECH WALTER SURFACE TECH
描述
WALTER SURFACE TECH 30A170
Angle Grinder; 7" Disc Dia; 8500 RPM
制造商部件号
30A170
BDI部件号
17791766
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E6%89%8B%E5%B7%A5%E5%B7%A5%E5%85%B7/30A170/p/17791766
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662980140017
重量 / Kilogram
7.2
Product Group - BDI
G00160
名称
Grinder
重量/磅
15.873
产品明细
Angle Grinder
产品规格
Angle Grinder; 7" Disc Dia; 8500 RPM
详细描述
Angle Grinder; 7" Disc Dia; 8500 RPM