https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21453447-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnMk15ODVPREkxTWpjME1UWTNNekkyTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFExTXpRME4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOWQyYWExOGExNjQ2YzMxNGJlMzQ0YmI2YmI3NjBhYzMzMzI4MDJmYzcxNGIzOGQyOTY1M2E2NzkwNjEwY2E4
SPX POWERTEAM
SPX POWERTEAM
7392
SPX POWERTEAM SPX POWERTEAM
描述
SPX POWERTEAM 7392
Pulley Puller; 5/8"-18" X 13" LG Screw
制造商部件号
7392
BDI部件号
21453447
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E6%89%8B%E5%B7%A5%E5%B7%A5%E5%85%B7/7392/p/21453447
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662536126090
重量 / Kilogram
1.043
Product Group - BDI
G00190
名称
Puller
产品明细
Pulley Puller
产品规格
Pulley Puller; 5/8"-18" X 13" LG Screw
详细描述
Pulley Puller; 5/8"-18" X 13" LG Screw