JET EQUIP. & TOOLS
JET EQUIP. & TOOLS
AA35
JET EQUIP. & TOOLS JET EQUIP. & TOOLS
描述
JET EQUIP. & TOOLS AA35
Pry Bar; 11/16" Width X 20" Length; Rolling Head
制造商部件号
AA35
BDI部件号
18037467
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E6%89%8B%E5%B7%A5%E5%B7%A5%E5%85%B7/AA35/p/18037467
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0059629873045
重量 / Kilogram
0.84
Product Group - BDI
G00190
名称
Bar
关键字串
Pry
产品明细
Pry Bar
产品规格
11/16" Width X 20" Length; Rolling Head
详细描述
Pry Bar; 11/16" Width X 20" Length; Rolling Head