STARRETT
STARRETT
117AA
STARRETT STARRETT
描述
STARRETT 117AA
Center Punch; Knurled Finger Grip; 3" Length; 1/16" Diameter Tapered Point; Steel Material; With Round Shank
制造商部件号
117AA
BDI部件号
18374220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/117AA/p/18374220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0049659504828
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00190
名称
Punch
关键字串
Center
制造商内部编号
681-50482
重量/磅
0.02
产品明细
Center Punch
产品规格
Knurled Finger Grip; 3" Length; 1/16" Diameter Tapered Point; Steel Material
详细描述
Center Punch; Knurled Finger Grip; 3" Length; 1/16" Diameter Tapered Point; Steel Material; With Round Shank


