STARRETT
STARRETT
18A
STARRETT STARRETT
描述
STARRETT 18A
Automatic Center Punch; 5" Length; 9/16" Punch Diameter; Steel Material
制造商部件号
18A
BDI部件号
18373531
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/18A/p/18373531
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0049659501209
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00190
名称
Punch
关键字串
Automatic Center
产品明细
Automatic Center Punch
产品规格
5" Length; 9/16" Punch Diameter; Steel Material
详细描述
Automatic Center Punch; 5" Length; 9/16" Punch Diameter; Steel Material


