https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21465697-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmcxWVM4eE1EYzNNRFE0T0RVMU56VTVPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBOalUyT1RkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MmQ5ZjM4ZjU1ZjIzZjhiMzRkNGU0OTFhMmE2MDM2NzFhNmIwMDM1MTAxNGVlMmY5YjNiNTEzNTlhMWQ2ZDM0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21465697-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmcxWVM4eE1EYzNNRFE0T0RVMU56VTVPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBOalUyT1RkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MmQ5ZjM4ZjU1ZjIzZjhiMzRkNGU0OTFhMmE2MDM2NzFhNmIwMDM1MTAxNGVlMmY5YjNiNTEzNTlhMWQ2ZDM0
ZERO-MAX
ZERO-MAX
215
ZERO-MAX ZERO-MAX
描述
ZERO-MAX 215
Adapter; 1-1/2" Output Shaft X 3/8 X 3/16 Keyway; 1" Input Bore; 1/4 X 1/8 Keyway; Mount Overhung Load
制造商部件号
215
BDI部件号
21465697
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/215/p/21465697
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.54
Product Group - BDI
M02234
名称
Adapter
产品明细
Adapter
产品规格
Adapter; 1-1/2" Output Shaft X 3/8 X 3/16 Keyway; 1" Input Bore; 1/4 X 1/8 Keyway; Mount Overhung Load
详细描述
Adapter; 1-1/2" Output Shaft X 3/8 X 3/16 Keyway; 1" Input Bore; 1/4 X 1/8 Keyway; Mount Overhung Load