https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-537-255011827-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJneVlTOHhNRE15T1RJeU56STJOREF6TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZOVE0zWHpJMU5UQXhNVGd5TjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJkMGQyZGU5YTRkNzUyNDc0ODE1NDgwOWVmZjQ4NGU0ZDFmYmY3YTBhMjY2ZDBkMTY0ZmNiMGM5OGIyNGY0ZmI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-537-255011827-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJneVlTOHhNRE15T1RJeU56STJOREF6TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZOVE0zWHpJMU5UQXhNVGd5TjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJkMGQyZGU5YTRkNzUyNDc0ODE1NDgwOWVmZjQ4NGU0ZDFmYmY3YTBhMjY2ZDBkMTY0ZmNiMGM5OGIyNGY0ZmI
ESAB
ESAB
255011827
ESAB ESAB
描述
ESAB 255011827
Tig Tungsten Electrode; 1/8" Nominal Diameter; 14" Nominal Length; Hermetically Sealed Can Packing Type; Atom Arc 7018 Type
制造商部件号
255011827
BDI部件号
26544284
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/255011827/p/26544284
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.489
Product Group - BDI
G00360
名称
Electrode
关键字串
Tungsten
制造商货号
537-255011827
重量/磅
10
产品明细
Tig Tungsten Electrode
产品规格
1/8" Nominal Diameter; 14" Nominal Length; Hermetically Sealed Can Packing Type; Atom Arc 7018 Type
详细描述
Tig Tungsten Electrode; 1/8" Nominal Diameter; 14" Nominal Length; Hermetically Sealed Can Packing Type; Atom Arc 7018 Type

