827A https://www.bdiexpress.com/medias/INDSTTXXXXXX-827A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhpTkM4eE1EVTNOakl4Tnpjd01qUXpNQzlKVGtSVFZGUllXRmhZV0ZoZk9ESTNRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDBlYTNiYjA5YThmNmFkMjIxNmFhZjExNTBlM2M0YjQxZGZmMjAwNGUwYTgzZjkzMTIxMDY1NjZjMzllNDUzNg
18379748 工具 

STARRETT STARRETT

827A

描述

STARRETT 827A

Edge Finder; 0.2" Contact Diameter; 0.375" Body Diameter; Single End

制造商部件号

827A

BDI部件号
18379748

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
L.S. STARRETT
最低订购量
EAN条码
0049659530629
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02230
名称
Finder
关键字串
Edge
产品明细
Edge Finder
产品规格
0.2" Contact Diameter; 0.375" Body Diameter; Single End
详细描述
Edge Finder; 0.2" Contact Diameter; 0.375" Body Diameter; Single End