DEWALT TOOLS
DEWALT TOOLS
DCD996B
DEWALT TOOLS DEWALT TOOLS
描述
DEWALT TOOLS DCD996B
Hammer Drill/Driver; Lithium Ion Battery Type; 1/2" Chuck Size; Metal Ratcheting Chuck Type; 11 Clutch Settings; 820 Uwo Max Power
制造商部件号
DCD996B
BDI部件号
21739164
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/DCD996B/p/21739164
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0885911440028
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
G00160
名称
Drill/Driver
关键字串
Hammer
产品明细
Hammer Drill/Driver
产品规格
Lithium Ion Battery Type; 1/2" Chuck Size; Metal Ratcheting Chuck Type; 11 Clutch Settings; 820 Uwo Max Power
详细描述
Hammer Drill/Driver; Lithium Ion Battery Type; 1/2" Chuck Size; Metal Ratcheting Chuck Type; 11 Clutch Settings; 820 Uwo Max Power