

BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
017-247-0028
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 017-247-0028
Gear Motor; Inline Type; 28.1:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; 247 Series; Base Mounted; Die Cast Aluminum; 215In-Lbs Output Torque
制造商部件号
017-247-0028
BDI部件号
23662041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/017-247-0028/p/23662041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0845171003326
重量 / Kilogram
8.16
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
28.1:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
62.3
安装形式
Base Mounted
制造商系列
247
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
236Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
215In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Inverter Duty
千瓦KW(如含电机)
0.25HP
电机转速RPM(如含电机)
6.2 To 93
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
230VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Gear Motor
制造商货号
017-247-0028
重量/磅
18
详细描述
Gear Motor; Inline Type; 28.1:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; 247 Series; Base Mounted; Die Cast Aluminum; 215In-Lbs Output Torque
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
6.64 英寸 | 168.656 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
总高
5.4 英寸 | 137.16 毫米
全长
12.17 英寸 | 309.118 毫米
输出轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到输出轴中心
3.563 英寸 | 90.5 毫米