BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
017-485-0089
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 017-485-0089
Gear Motor; Inline Type; 88.8:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; 485 Series; Base Mounted; Die Cast Aluminum; 950In-Lbs Output Torque
制造商部件号
017-485-0089
BDI部件号
22569676
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/017-485-0089/p/22569676
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0845171003494
重量 / Kilogram
15.65
Product Group - BDI
M02282
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
88.8:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
19.7
安装形式
Base Mounted
制造商系列
485
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
900Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
950In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Inverter Duty
千瓦KW(如含电机)
0.5HP
电机转速RPM(如含电机)
2 To 30
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
230VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Gear Motor
制造商货号
017-485-0089
重量/磅
34.5
详细描述
Gear Motor; Inline Type; 88.8:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; 485 Series; Base Mounted; Die Cast Aluminum; 950In-Lbs Output Torque
总宽
8.47 英寸 | 215.138 毫米
总高
6.63 英寸 | 168.402 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓孔直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
全长
15.36 英寸 | 390.144 毫米
底座到输出轴中心
3 英寸 | 76.2 毫米
输出轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米