https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-S-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnd1lpOHhNRGN4TVRBd016SXdNVFUyTmk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkkwWDBsTVgxTmZVMTlHVkY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2E0NGNmYjM4NmFhN2Y2NmRmZTZkODMyZTIyNWI5YTJhZWIwMDA0OTcxNmRkMTg4MGQ4MzQzZjY0ODJlMDQwYw
HUB CITY
HUB CITY
0250-10003
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0250-10003
Speed Reducer; Inline Type; 3.5:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4040 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 1100In-Lbs Output Torque
制造商部件号
0250-10003
BDI部件号
477736
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/0250-10003/p/477736
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798523255
重量 / Kilogram
12.26
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERATIO 4000
减速机类型
Inline
名义减速比
3.5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
500
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
HI4040
安装位置
Floor | Wall | Ceiling | Vertical Down
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
570Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
9.61HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
529
输出扭矩 数值及单位
1100In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 3.5:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4040 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 1100In-Lbs Output Torque
总高
6.68 英寸 | 169.672 毫米
输入轴长度
1.88 英寸 | 47.752 毫米
输出轴长度
2.12 英寸 | 53.848 毫米
全长
11.63 英寸 | 295.402 毫米
螺栓孔直径
0.39 英寸 | 9.906 毫米
总宽
6.9 英寸 | 175.26 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输入轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米