https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-S-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnd1lpOHhNRGN4TVRBd016SXdNVFUyTmk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkkwWDBsTVgxTmZVMTlHVkY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2E0NGNmYjM4NmFhN2Y2NmRmZTZkODMyZTIyNWI5YTJhZWIwMDA0OTcxNmRkMTg4MGQ4MzQzZjY0ODJlMDQwYw
HUB CITY
HUB CITY
0250-10320
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0250-10320
Speed Reducer; Inline Type; 20:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4060 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 4010In-Lbs Output Torque
制造商部件号
0250-10320
BDI部件号
477996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/0250-10320/p/477996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798525723
重量 / Kilogram
20.88
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERATIO 4000
减速机类型
Inline
名义减速比
20:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
HI4060
安装位置
Floor | Wall | Ceiling | Vertical Down
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
1600Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
6.63HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
100
输出扭矩 数值及单位
4010In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 20:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4060 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 4010In-Lbs Output Torque
底座到输入轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
全长
13.89 英寸 | 352.806 毫米
总宽
7.93 英寸 | 201.422 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓孔直径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到输出轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
总高
8.48 英寸 | 215.392 毫米
输入轴长度
2.25 英寸 | 57.15 毫米