

HUB CITY
HUB CITY
0250-10448
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0250-10448
Speed Reducer; Inline Type; 45:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4060 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 4110In-Lbs Output Torque
制造商部件号
0250-10448
BDI部件号
478086
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/0250-10448/p/478086
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798480107
重量 / Kilogram
20.88
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERATIO 4000
减速机类型
Inline
名义减速比
45:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
38.9
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
HI4060
安装位置
Floor | Wall | Ceiling | Vertical Down
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
1600Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.64HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
38.9
输出扭矩 数值及单位
4110In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 45:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4060 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 4110In-Lbs Output Torque
螺栓孔直径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
底座到输入轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总高
8.48 英寸 | 215.392 毫米
总宽
7.93 英寸 | 201.422 毫米
全长
11.1 英寸 | 281.94 毫米
输出轴长度
2.36 英寸 | 59.944 毫米
底座到输出轴中心
4.53 英寸 | 115.062 毫米