https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-PR4-IL-QL-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneE55OHhNRGN4TVRBd016VTVORGM0TWk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVRkkwWDBsTVgxRk1YMU5mUmxSZlRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NjQ5ODAwYjg2YzE4YzU3ZjU4MTliNGMxNzYwMDAyZmU5NzM4Mjk4Yzc2Mjc5NjZjNzExMmEwYzkzZjU3NGU5
HUB CITY
HUB CITY
0250-11025
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0250-11025
Speed Reducer; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4070 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 2960In-Lbs Output Torque
制造商部件号
0250-11025
BDI部件号
478647
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/0250-11025/p/478647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798530901
重量 / Kilogram
39.95
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERATIO 4000
减速机类型
Inline
名义减速比
4:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
437.5
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
HI4070
安装位置
Floor | Wall | Ceiling | Vertical Down
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
1550Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
21.8HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
1750RPM输入时的输出RPM
446.4
输出扭矩 数值及单位
2960In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 4:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; HI4070 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Rugged Cast Iron; 2960In-Lbs Output Torque
底座到输出轴中心
5.51 英寸 | 139.954 毫米
总宽
9.97 英寸 | 253.238 毫米
总高
10.47 英寸 | 265.938 毫米
全长
14.15 英寸 | 359.41 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓孔直径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
底座到输入轴中心
5.51 英寸 | 139.954 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
输出轴长度
3.15 英寸 | 80.01 毫米